ちょこプチKM17-W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38285217 品番KM17-BDW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

家庭菜園にぴったりサイズ!
移動車輪で運搬もらくらく!

仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm 寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90 質量(kg)23 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×560×960 燃料タンク容量(L)0.65 始動方式リコイル式 変速段数前進:1段
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※アタッチメントは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする