Xスタンパー x-NG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38285235 品番 X-NG
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

・[印面向き]ヨコ
・[印面サイズ]5×29mm
・[書体]明朝体
・[インキ色]赤
・[インキ補充]可(専用補充インキ品番:XLR-20N)

仕様専用補充インキ品番:XLR-20N 文字内容転任御挨拶 質量(g)7 本体サイズ(mm)36.5×9.9×63.0 インク色 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする