シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 事務印
Xスタンパー x-NG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38285260
品番
X-NG
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
・[印面向き]ヨコ
・[印面サイズ]5×29mm
・[書体]明朝体
・[インキ色]赤
・[インキ補充]可(専用補充インキ品番:XLR-20N)
仕様
専用補充インキ品番:XLR-20N
文字内容
年末御挨拶
質量(g)
7
本体サイズ(mm)
36.5×9.9×63.0
インク色
赤
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応