Xスタンパー 名刺用御挨拶スタンプ5個セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード38285269 品番X-NG
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・[印面内容]謹賀新年、新任御挨拶、転任御挨拶、退任御挨拶、年末御挨拶
・[印面向き]ヨコ
・[印面サイズ]5×29mm
・[書体]明朝体
・[インキ色]赤
・[インキ補充]可(専用補充インキ品番:XLR-20N)

仕様専用補充インキ品番:XLR-20N 質量(g)7 本体サイズ(mm)36.5×9.9×63.0 インク色 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする