AM-051PY ぴよりんオートマッキー ハタヤリミテッド 38285287 AM-051PY ぴよりんオートマッキー ハタヤリミテッド 38285287 AM-051PY ぴよりんオートマッキー ハタヤリミテッド 38285287 AM-051PY ぴよりんオートマッキー ハタヤリミテッド 38285287 AM-051PY ぴよりんオートマッキー ハタヤリミテッド 38285287 AM-051PY ぴよりんオートマッキー ハタヤリミテッド 38285287

ぴよりんオートマッキー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38285287 品番AM-051PY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

名古屋の大人気スイーツ「ぴよりん」がコードリールになった!
ワンタッチでコードを巻き取る「自動巻き取りタイプ」
使う時だけコードを出して使わない時は巻き取って収納できるちょっとした時に便利な屋内用コードリールです。
コード収納式なので使うときだけコードを引き出せます。
使い終わったら、ツマミを引くとスルスルと自動でコードを巻き取ります。
PC作業時の電源や、家電の電源延長用として最適です。合計最大1000Wまで使用できます。(コードを全長引き出して)
危険なコードの溶解・焼損を防ぐ温度センサーを内蔵しております。コードの異常な温度上昇を感知した場合には70℃前後でコンセントへの電源の供給をストップさせる機能がついています。

質量(kg)0.8 定格製品:125/7(V/A) コンセント形状2P×2個 電線長さ(m)5 温度センサー 電線仕様耐熱ゴムコード1.25mm2×2C(許容電流:10A)
関連資料:(1.99MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする