Armacell Japan
Armacell Japanの 空調/換気関連部品
Armacell Japanの エアコン部材
Armacell Japanの 被覆銅管・断熱材
アーマフレックス 粘着テープ(アーマテープ)50mm幅 75mm幅
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(24巻)
注文コード
38285777
品番
AS-ATAPEC1D-9M
参考基準価格(税別)
¥92,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
【特長】
・ArmaFlex Class 1保温材と同等の性能を持つ、3mm厚の自己粘着テープ
・50mm幅・75mm幅の2サイズ展開で、用途に応じて選択可能
用途
【用途例】
保温材の仕上げ処理としての補修材
長さ(mm)
9140
幅(mm)
50
厚さ(mm)
3
関連資料:
(1.64MB)