接着剤(黄色)1kg缶

アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 38285811 品番 ADH-520/1,0JP
参考基準価格(税別)¥82,600 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

【特長】
・ArmaFlex保温材専用に開発された、低粘度・速乾性の工業用接着剤
主剤・硬化剤を含む1液型で、施工が簡単
・最高使用温度105℃、最低使用温度-50℃まで対応

用途
【用途例】
・ArmaFlex Class 1などの保温材の継ぎ目・接合部の接着
・冷媒配管、空調ダクト、冷凍・冷蔵設備などの断熱施工時の接着作業
使用量
【ArmaFlexチューブ材の厚さ:背割れ加工無しでの消費量>背割れ加工有りでの消費量】
13 mm :840 m/l > 115 m/l、19 mm :280 m/l > 70 m/l、25 mm :230 m/l > 58 m/l、40 mm :130 m/l > 35 m/l、ArmaFlexシート材 :3-4 m2 /l
使用条件
汚れた表面およびArmaFlex表面をArmaFlexクリーナーできれいにしてください。
下地との適合性:金属基板との密着性に優れています。
塗装面との接着適合性については試験にて確認のうえ使用してください。
非互換:アスファルト、ビチューメン、または鉛丹塗料(亜麻仁油ベース)とは互換性がありません。
プラスチック配管については、ArmaFlex施工要領書を参照してください。
材質エステル系溶剤 (黄色) 質量(kg)1缶あたり:1 黄色 使用温度(℃)-50〜105 寿命未開封のオリジナル容器を推奨保管条件下で保管した場合、製造日より最長12ヵ月 動作時間【20 ℃】1. 半硬化に必要な最短乾燥時間: 3 - 5分、2. 接触面の接着に要する時間:15 - 20分、3. 接着強度確保に要する時間: 36時間 硬化時間(時間)36 クラス可燃性
関連資料:(1.16MB)
注意
※接着後36時間以内は設備を稼働させないでください(完全硬化までの時間)
※ArmaFlexクリーナーなどで接着面を清掃してから使用してください

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする