用途
【用途例】
・ArmaFlex Class 1などの保温材の継ぎ目・接合部の接着
・冷媒配管、空調ダクト、冷凍・冷蔵設備などの断熱施工時の接着作業
使用量
【ArmaFlexチューブ材の厚さ:背割れ加工無しでの消費量>背割れ加工有りでの消費量】
13 mm :840 m/l > 115 m/l、19 mm :280 m/l > 70 m/l、25 mm :230 m/l > 58 m/l、40 mm :130 m/l > 35 m/l、ArmaFlexシート材 :3-4 m2 /l
使用条件
汚れた表面およびArmaFlex表面をArmaFlexクリーナーできれいにしてください。
下地との適合性:金属基板との密着性に優れています。
塗装面との接着適合性については試験にて確認のうえ使用してください。
非互換:アスファルト、ビチューメン、または鉛丹塗料(亜麻仁油ベース)とは互換性がありません。
プラスチック配管については、ArmaFlex施工要領書を参照してください。
材質エステル系溶剤 (黄色)
質量(kg)1缶あたり:3
色黒色
使用温度(℃)-50〜105
寿命未開封のオリジナル容器を推奨保管条件下で保管した場合、製造日より最長12ヵ月
動作時間【20 ℃】1. 半硬化に必要な最短乾燥時間: 3 - 5分、2. 接触面の接着に要する時間:15 - 20分、3. 接着強度確保に要する時間: 36時間
硬化時間(時間)36
クラス可燃性