Armacell Japan
Armacell Japanの 空調/換気関連部品
Armacell Japanの エアコン部材
Armacell Japanの 被覆銅管・断熱材
アーマフレックス アーマチェック 外装材 防湿・耐候性 シルバー仕上げ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
38285838
品番
ACH-SI125-350,FL
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
【特長】
・紫外線への優れた耐候性
・非金属被覆加工で錆びない(ガルバニック腐食のリスクを低減)
・衝撃に対して高い耐性
・簡単加工かつ簡単施工
用途
【用途例】
・保温施工済みの給排水管・ダクト・タンクの外装仕上げ
・屋内外問わず、機械的保護・防湿・水密性が求められる箇所
材質
アルミニウム、特殊な紫外線保護フィルムおよびポリ塩化ビニルの多層構造でコーティングされた外装材
長さ(m)
25
使用温度(℃)
-25〜75
厚さ(μm)
350
放射率
0.62
引張強度(MPa)
50
面密度(kg/m
2
)
500±10
環境
【健康面】無繊維、ホルムアルデヒドフリー、低VOC、GREENGUARD(R) Gold 認証
耐候性
問題なし
幅(m)
1.2
保管環境
材料は通常の相対湿度(50%〜70%)・周囲温度(0℃〜35℃)の清潔かつ乾燥した場所で保管してください
クラス
クラス 1
各種認証
【火気伝播試験】Index of performance(I)≦12、Sub index(i1)≦6上記より、Class0に準拠(ArmaFlex Class0使用の場合)。また、BS 476 Part 7によりClass1にも準拠(ArmaFlex Class1使用の場合)
関連資料:
(1.82MB)
注意
※使用温度範囲:-25℃〜+75℃
※屋外使用時、色が薄くなる場合がありますが、性能には影響ありません