Armacell Japan
Armacell Japanの 空調/換気関連部品
Armacell Japanの エアコン部材
Armacell Japanの 被覆銅管・断熱材
アーマフレックス CT 冷凍倉庫用 ゴム保温材
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(36m)
注文コード
38285856
品番
ACT-20X028
参考基準価格(税別)
¥146,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
【特長】
・-20℃でも柔軟性を維持する、低温環境に特化した発泡ゴム保温・保冷材
・クローズドセル構造により、高い水蒸気バリア性能と結露防止効果を発揮
・紫外線への優れた耐候性
用途
【用途例】
・冷凍・冷蔵倉庫、冷却水配管、冷媒配管などの低温領域における保温・保冷
・結露防止が求められる空調・冷凍設備の配管まわり
材質
エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM) を基にした柔軟弾性発泡ゴム(FEF)
長さ(mm)
1本あたり:2000
管外径(Φmm)
28
使用温度(℃)
-50〜150
熱伝導率(W/mk)
0.038(0℃)、0.042(40℃)
係数
水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 4000
クラス
クラス 1
酸素指数
>32%
燃焼性
滴下が起こりません
保温厚
20
関連資料:
(1.08MB)
注意
※施工にはArmaFlex 専用接着剤の使用を推奨します
※使用温度範囲:-50℃〜+150℃