アーマフレックス CT 冷凍倉庫用 ゴム保温材

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(18m) 注文コード38285917 品番ACT-32X028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥142,700
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

【特長】
・-20℃でも柔軟性を維持する、低温環境に特化した発泡ゴム保温・保冷材
・クローズドセル構造により、高い水蒸気バリア性能と結露防止効果を発揮
・紫外線への優れた耐候性

用途
【用途例】
・冷凍・冷蔵倉庫、冷却水配管、冷媒配管などの低温領域における保温・保冷
・結露防止が求められる空調・冷凍設備の配管まわり
材質エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM) を基にした柔軟弾性発泡ゴム(FEF) 長さ(mm)1本あたり:2 管外径(Φmm)28 使用温度(℃)-50〜150 熱伝導率(W/mk)0.038(0℃)、0.042(40℃) 係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 4000 クラスクラス 1 酸素指数>32% 燃焼性滴下が起こりません 保温厚32
関連資料:(1.08MB)
注意
※施工にはArmaFlex 専用接着剤の使用を推奨します
※使用温度範囲:-50℃〜+150℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする