ULTAGEスツール モールドウレタン×ファブリック 座面スイング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 38286030 品番 KWY-375BE
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

昇降デスクに最適な座面高のスツール。座面がスイングするので中腰の姿勢にも対応できます。
足元を軸に座面がスイングします。中腰での作業や、ちょっとしたストレッチにも最適です。

用途チェア 材質張材:ポリエステル、クッション:モールドウレタン 質量(kg)8.5 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×430×535〜725 座上下調節座面高460〜650mmで無段階に高さを調節できます。 座面高さ(mm)460〜650
注意
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする