コイズミファニテック
ULTAGEスツール モールドウレタン×ファブリック 座面スイング
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
色
ダークグリーン
ベージュ
グレー
ダークグリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
38286048
品番
KWY-377DG
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
昇降デスクに最適な座面高のスツール。座面がスイングするので中腰の姿勢にも対応できます。
足元を軸に座面がスイングします。中腰での作業や、ちょっとしたストレッチにも最適です。
用途
チェア
材質
張材:ポリエステル、クッション:モールドウレタン
質量(kg)
8.5
色
ダークグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
388×430×535~725
座上下調節
座面高460~650mmで無段階に高さを調節できます。
座面高さ(mm)
460~650
注意
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません