サンプル画像

- キクスイガイナ 菊水化学工業 38286170 - キクスイガイナ 菊水化学工業 38286170

キクスイガイナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(14kg) 色番N-70 注文コード38286170 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は色番・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

薄膜でありながら断熱・遮熱性に優れています。
建物の屋根・外壁・室内壁・天井等 部位に応じた専用下塗り材を使用すれば様々な部位に施工可能です。
塗装する事で冷暖房削減により、優れた省エネ効果が期待できます。
水系塗材で、安全・安心・F☆☆☆☆・不燃認定も取得しています。

用途
一般建築物の内・外壁 屋根
金属屋根
危険物の類別非危険物 色番N-70 希釈液清水 適合器具はけ/ウールローラー・砂骨ローラー(極細目)/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け 所要量(kg/m2)30〜35(14kg) / (0.40〜0.46kg/m2) 仕上げの形状ゆず肌状/ゆず肌状(ローラー)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする