曜日別特売
- キクスイガイナこて塗り用 菊水化学工業 38287211

サンプル画像

- キクスイガイナこて塗り用 菊水化学工業 38287211
- キクスイガイナこて塗り用 菊水化学工業 38287211

キクスイガイナこて塗り用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(7kg)色番N-80注文コード38287211品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ガイナのコテ塗り用です。
薄膜でありながら断熱・遮熱性に優れています。
建物の屋根・外壁・室内壁・天井等 部位に応じた専用下塗り材を使用すれば様々な部位に施工可能です。
塗装する事で冷暖房削減により、優れた省エネ効果が期待できます。
水系塗材で、安全・安心・F☆☆☆☆・不燃認定も取得しています。

用途一般建築物の内・外壁 屋根
金属屋根
危険物の類別非危険物色番N-80適合器具金ごてホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1回所要量(kg/m2)9~14m2/7kg 0.50~1.20kg/m2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする