サンプル画像

水系スーパーUVコートクリヤーSi(艶消し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(13.5kg) 注文コード38287509 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。
HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。

用途
一般建築物の外装(各種サイディング)
磁器質タイル(施釉・無釉)の保護
※下塗りにシランコートTをご使用ください。
透明 危険物の類別非危険物 適合器具ウールローラー(中毛)/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工内容ローラー塗り/吹付け 所要量(kg/m2)45〜67m2/13.5kgセット 0.20〜0.30kg/m2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする