サンプル画像

- キクスイSPファインコート(艶消し) 菊水化学工業 38287527 - キクスイSPファインコート(艶消し) 菊水化学工業 38287527

キクスイSPファインコート(艶消し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード38287527 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は内容量など2410種類から選べます 他の種類を見る

1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。
防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。
付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。
一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。
透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。

用途一般建築物の内外装 主成分NAD形アクリル 危険等級V 認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16000mL 色番KN001A 希釈液塗料用シンナーA 適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料 耐用年数(年)5〜6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) 施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り 危険物の性状非水溶性 所要量(kg/m2)50〜61m2/16kg 0.26〜0.32kg/m2 塗付量(kg/m2)0.24以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする