曜日別特売
- キクスイSPファインコート(艶消し) 菊水化学工業 38287685

サンプル画像

- キクスイSPファインコート(艶消し) 菊水化学工業 38287685
- キクスイSPファインコート(艶消し) 菊水化学工業 38287685

キクスイSPファインコート(艶消し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)注文コード38287685品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。
防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。
付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。
一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。
透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。

用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL色番KN004A希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料耐用年数(年)5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応))施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2塗付量(kg/m2)0.24以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする