用途一般建築物の内外装
主成分NAD形アクリル
危険等級V
認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16000mL
色番KN004B
希釈液塗料用シンナーA
適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料
耐用年数(年)5〜6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応))
施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り
危険物の性状非水溶性
所要量(kg/m2)50〜61m2/16kg 0.26〜0.32kg/m2
塗付量(kg/m2)0.24以下