- 簡易ブリッジ 浅野木工所 38289072 - 簡易ブリッジ 浅野木工所 38289072 - 簡易ブリッジ 浅野木工所 38289072

簡易ブリッジ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード38289072 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。
現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。

用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる! 材質スチール製 質量(kg)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※積み降ろしの際は木ネジが緩んでいないか確認してご使用ください。
※木板1枚につき積載荷重100kg以下でご使用ください。木板2枚で積載荷重200kg以下でご使用ください。
※軽トラック全車種対応となっておりますがご確認の上ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38289072
2022-11-15
用途:
軽トラへ、モルタルミキサー載せ
建設業・工事業

軽トラにセットしてみたら、荷台面とブリッジ面が段差になり、載せづらいので、使うのをやめました。車種によっては、あうのかな?いままでは、2×6にアングル着けてあおりにかけて使用。板厚みが、ちょうどよく合っていたので。

3人が参考にしています
対象商品:
38289072
2021-12-11
用途:
軽トラに小型耕運機を乗せる時

簡易ブリッジに厚さ40mmの板を留て軽トラの後ろから積み込んでいるが、ブリッジと荷台との段差が60mm程あり、段差をなくすために、加工した板を新たに追加して積み込みをしている。

1人が参考にしています
対象商品:
38289072
2019-10-18
用途:
薪割り機の運搬、小型耕運機の積み込み時など。
その他業種

足場板に付けて使用しています。軽トラのあおりの溝にピッタリです。アクティにて使用。しっかりしているので、長く使えると思いますが、もう少し安ければもっと早く購入していたと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
38289072
2017-09-18
用途:
荷台に除雪機等積む時、その他
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品には大変満足してます。
除雪機を軽トラの荷台に積むのにアルミスロープ購入しようと思ったのですが高額だったので簡易ブリッジ購入しました。頻繁に使用しない方ならこれで良いと思いますよ。

対象商品:
38289072
2016-06-15
用途:
農機具の積み降ろし
農・林・水産業

低コストでブリッジを導入できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする