H型 制電・撥水エプロン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー 注文コード38289282 品番PP7931
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「ポケットの無いエプロンが欲しい」そんなお客様の声で生まれました。
「テフロン加工」で超撥水機能を付加しました。人の区別や作業エリアの区別にも最適です。

ブルー サイズフリー 種別エプロン 混率(%)ポリエステル100 機能制電、撥水 総丈(cm)80 腰幅(cm)70 生地超撥水テフロン加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38289291
2023-04-26
用途:
調理
医療・福祉・介護関連業

使用期間が長引けばさすがに油シミなどは付きますが、それは仕方ありません。
しかし基本的に丈夫で、よほど荒い使い方でなければ破れたりせず長期間使えます。
リピート購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする