※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

79015 メンズゴムアジャスター付きパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ウエスト(cm)105〜111 注文コード38289447 品番79015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品はウエストなど10種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材ではき易く又両脇に外から見えない様にゴムを使用し、ウエストの調整が楽に出来ます。メタボの方にも安心です。

ブラック ウエスト(cm)105〜111 股下(cm)95ハーフ 種別パンツ サイズ105 混率(%)ポリエステル100 生地トロマット(平織)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※股下に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。(まつり縫いはしてあります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする