※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シーズン[作業服]
シーズン[作業服]の ワーキングウェア
シーズン[作業服]の ボトムス
シーズン[作業服]の オールシーズン ボトムス
79015 メンズゴムアジャスター付きパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ウエスト(cm)
110〜116
注文コード
38289456
品番
79015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
ウエスト
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ素材ではき易く又両脇に外から見えない様にゴムを使用し、ウエストの調整が楽に出来ます。メタボの方にも安心です。
色
ブラック
ウエスト(cm)
110〜116
股下(cm)
95ハーフ
種別
パンツ
サイズ
110
混率(%)
ポリエステル100
生地
トロマット(平織)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※股下に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。(まつり縫いはしてあります)