130182 エアーベント付きディッシュ BioLite 38289876

130182 エアーベント付きディッシュ BioLite 38289876
130182 エアーベント付きディッシュ BioLite 38289876
130182 エアーベント付きディッシュ BioLite 38289876
130182 エアーベント付きディッシュ BioLite 38289876
130182 エアーベント付きディッシュ BioLite 38289876

エアーベント付きディッシュ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1箱(200組)
外寸法(mm)Φ100×20
内容量1箱(200組)注文コード38289876品番130182
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。
接着細胞用表面処理済。
パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。
フタにはガス交換が可能なエアーベント付。

培養面積(cm2)60.8使用容量(mL)12.5外寸法(mm)Φ100×20材質PS製滅菌放射能(γ線)滅菌済
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする