曜日別特売
90793-40071 ヤマルーブ スーパーチェーンオイルドライ(ホワイトタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 38290122

ヤマルーブ スーパーチェーンオイルドライ(ホワイトタイプ)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード38290122品番90793-40071
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
「ドライ」は、タレ、飛散が少なく、(べとつかない)扱い易いオイルです。
見た目の仕上がりも良いホワイトタイプ。
シールチェーン(Oリング)にも最適です。
2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品がクーポン使用で格安で購入出来て大変助かります

対象商品 : 38290122
2023-10-20
用途: 大型バイクのチェーンに
建設業・工事業

飛び散るオイル量がめちゃ少ないため非常に使い易いので、毎回購入している

対象商品 : 38290122
2022-07-01
用途: オフロードバイクチェーンへの注油

チェーン専用品として容量を考慮すると安価な部類だと思います。性能面も塗った直後のベタ付きも少なくタマにもなりませんでした。毎回清掃した競技車両チェーンに使用していますが、走行後の油幕切れも少なく、継続して使用してみたいと思います。

対象商品 : 38290122
2020-12-16
用途: チェーン給油
有明工業高等専門学校

飛び散りにくいので良い.それに白いから塗ったところがわかりやすい.ヤマルーブやウエアなどヤマハは車両以外のかゆいところにもバイクライフを充実させる環境づくりをしている姿勢に敬服する.

1が参考にしています
対象商品 : 38290122
2020-03-16
用途: バイクのメンテナンス

粘着性抜群、耐久性もある、除去は大変、見た目の白はかっこ悪い

対象商品 : 38290122
2018-11-29
用途: チェーンメンテ
その他業種

あまり頻繁にメンテをしなくてもいいように、長持ちするタイプを選びました。
落とすのは少し大変ですが、その分飛び散りが無くしっかり長期間保護してくれます。
塗布後軽く拭き取って仕上げれば、ベトベトせず砂などの付着もありません。
また、ノズル一体式や白色による塗布箇所の判別、雨に強い事なども気に入っています。

対象商品 : 38290122
2018-04-28
用途: チェーンメンテ
その他業種

これまでウェットタイプを使用してきましたが、「飛び散り」や「べとつき」が気になっており今回初めてドライタイプを使ってみました。スプレーした瞬間は液体で付けやすく短時間で乾き始める為、走行直前でも付けることが可能となりました。走行中の飛び散りもなく、雨天にも強い為メンテが楽になりました。その他:ノズルの構造が便利、価格に対し大容量、どこまでスプレーしたかが分かりやすい等、大変気に入りました。

対象商品 : 38290122
2018-01-20
用途: チェーンの補油
建設業・工事業

飛散しにくいドライタイプのチェーンオイルとしてはこれが一番良いと思います。
ただし若干はホイールなどに飛散します。
飛散したところお手入れはシリコンスプレー(安価の物で可)を吹いてウエスで落とすと簡単に落とせます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする