ヤマルーブ マッドプルーフ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード38290314 品番90793-40079
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

オフロード走行前に前後フェンダー、サイドカバー等泥付着の可能性のある部分にスプレーし、走行時の泥や粘土質の付着を抑制。走行後、水洗いで簡単に落とす事ができます。
倒立バルブの採用で逆さまでも使用でき、溶剤が残りません。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38290314
2018-04-10
用途:
モトクロスバイクに使用
製造業

モトクロスバイクのフェンダーの裏側に塗布、
泥の付着か抑制され、くっついても、エンジン空ぶかしするとボロボロ泥の固まりか落ち、洗車も楽

対象商品:
38290314
2014-10-14
用途:
モトクロス

少し金額が高いが、泥落ちは最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする