0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書- タイプストレートタイプ 注文コード38290436 品番GMD-1J
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は校正証明書・タイプ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
0.1mm-0〜90mm外側デジタルキャリパゲージ

測定範囲(mm)0〜80 測定力(N)5以下 測定深さ(mm)(最大)120 付属品- 質量(g)560 タイプストレートタイプ 電源ボタン形酸化銀電池(SR44)×1個 最小表示量(mm)0.1 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)40 寸法H3(mm)25 寸法H4(mm)40 特性0.1mm-0〜90mm外側デジタルキャリパゲージ 指示誤差(mm)±0.2 校正証明書-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする