スライドグラス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード38290777 品番8534
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥750
販売価格(税別)
682

サイズ:26×76mm 厚さ1〜1.2mm。セット内容:50枚入

寸法(mm)26×76 厚さ(mm)1〜1.2 タイプ水縁磨 表面処理脱脂洗浄なし 用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。 材質硼珪酸ガラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38290777
2017-09-12
用途:
子どもの夏休みの自由研究に
製造業

実家にあった顕微鏡を持って帰ってきて、こどもとその友だちと共同で夏休みの自由研究に使いました。実家にあった30年以上前のスライドグラスより薄くてかさばらず、使いやすかったです。

対象商品:
38290777
2014-07-23
用途:
実験用

子供の夏休み研究に使用しました。とても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする