弾性樹脂で全身をガード、ストロングテープ&磁石付爪仕様コンベックス 衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
これで何個目だろうか。他に良い製品が無い。黄色テープは見やすい。
5mだけじゃなくて6.5mや7.5mも用意してほしい。
ご意見ありがとうございました。
折れずに3m測れるのには嬉しい!
引っ張つて、止まるように、なっていると思いましたが、オートストッパーが付いていなかった、ので勝手が違った。
物は、いいのですがもう少し値段が安いとたすかります。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
他社のマグ爪より、タジマのマグ爪の方が磁力が強いと思う。