剛厚セフGロック25

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目盛仕様尺相当 注文コード38291066 品番GASFGL2550S
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は目盛仕様・校正証明書など4種類から選べます 他の種類を見る

弾性樹脂で全身をガード、ストロングテープ仕様コンベックス
強度に優れた焼き爪仕様
衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用

種類ロック付 テープ長さ(m)5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様尺相当 JIS規格- 目盛種別両面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー 取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内 爪部0点補正移動爪 トラスコ品番813-4890 長さ(m)5 外形寸法(mm)縦83×横73×奥63 本体質量(g)353
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38291057
2023-12-22
用途:
サッシ取付作業時
アル・アート 様 (建設業・工事業)

昔から使用してますが目盛りも見やすいですし剛厚25が使いやすいですね。

対象商品:
38291066
2012-02-01
用途:
寸法取り
辻木工所 様 (建設業・工事業)

目盛も読みやすく、長く伸ばしてもへたらず、使いやすい。屈んでもメジャーが落ちなくて安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする