剛厚ロック25

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目盛仕様メートル 注文コード38291102 品番GAL25-50BL
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は目盛仕様・校正証明書など4種類から選べます 他の種類を見る

ストロングテープ仕様コンベックス

種類ロック付 テープ長さ(m)5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、大型ベルトクリップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪 トラスコ品番363-5961 タイプ大型ベルトクリップ付 長さ(m)5 外形寸法(mm)縦72×横70×奥43 本体質量(g)298
注意
※尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38359282
2021-08-19
用途:
大工作業
建設業・工事業

以前からコレを使用していました。
今のところ1番使い勝手が良いかな

対象商品:
38291102
2022-05-29
用途:
内装
フジクラフト 様 (建設業・工事業)

とても良い商品で今後もリピートしていきたいと思います。

対象商品:
38291102
2020-08-17
用途:
樹木調査
鈴蘭台エコアップ・プロジェクト 様 (その他業種)

木の樹高や水平方向の枝の張り具合を計測する時に使用しています。
折れ曲がりにくいので身長以上の木の高さも計れて重宝しています。

対象商品:
38359282
2018-12-14
用途:
造作工事

値段もそこそこ、剛厚で使いやすい、見やすいけど、爪ガードが無いので落としどころが悪いと爪が曲がります
爪を修正しながら使ってると精度がだんだん怪しくなってきます。
これを3個くらい使った後、スケールは爪ガード付きを買うようになりました。

対象商品:
38359282
2017-02-03
用途:
大工で日常的に使用
建設業・工事業

黄色のテープは見やすくてとてもいいのですが、バネが弱くて壊れやすいと思います。
消耗品と割りきり同じものを購入しますが、出来ればステンレスバネを採用して強度を上げてもらえると嬉しい。

対象商品:
38291102
2016-10-08
用途:
愛用しています

製品性能は言うまでも無くここしばらく愛用しています。が、価格が値上げしているようで、10%オフになってもまだ高いので購入できません。値下がりすれば購入します。

対象商品:
38291102
2014-06-04
用途:
計測

タジマのスケールの中で一番長持ちしている、コシも強いから白いスケールより折れにくい
でも、他のスケールは5.5メートルでこの商品は、なぜ5メートル?コスト面で?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
剛厚シリーズは使い勝手を考慮して5mで企画された商品となっております。同じテープを使用して5.5mのものはZロックなどがあります。ご検討ください。

対象商品:
38291102
2013-12-13
用途:
サッシの計測等

窓枠の計測などに使うため、長く伸ばしても折れないことが重要で選んでいます。
鋼厚の名の通り、長く伸ばしても折れることは少なく、しっかりと計測ができます。
黄色いテープ、文字も大きく読みやすいです。両面に刻みがあるので向きを気にせず利用できるのも気に入っております。

ハードに使うので、消耗品と割り切っているのですが、それを考慮しても文字が消えることも無く 折れる、ねじれる事に関しては他社一般製品に比べて倍以上は長持ちしますので満足しております。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする