LEX-950RE LEDアームライト スワン電器 38291181

LEDアームライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38291181 品番LEX-950RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性の高いハンドメイドアーム
紫外線・電磁波ゼロ
マルチデバイス白色LED
省エネルギー:消費電力10.5Wで電球100W相当明るさ
直下照度2000LX
チラつきなく精細作業にも最適
光源寿命6万時間
プッシュ式スイッチ
8.5mm薄型セード
取付板厚50mm以下

材質(シェード)アルミ、樹脂 寸法(mm)(シェード)320×52.5×18 全長(mm)1060 質量(kg)約0.9 レッド タイプクランプ型 消費電力(W)(LED)10.5 コード長さ(m)約2 クリップ取付幅(mm)50 LED使用数(個)3 仕様頭部プッシュON/OFFスイッチ 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする