なぜか安いので購入。
こっれ買ってLEDの球と交換すれば良いのでは?
電気の通電していない部屋での作業に利用している。
宿舎のため、退居すると電源をキャンセルするため、作業が必要な時は、廊下から延長コードにて照明をつけている。
明るさも程よく、とても便利である。
コスパも大変良い。
前回は同様な商品で価格の高い方を買ったが
そちらよりも、安いこちらの方が
作りがきちんとしている。
特にスイッチ接点がフニャフニャではなく
カッチリロックがかかるので安心して使える。
類似製品が樹脂製のものが多く、金属のものを探していました。クランプのつかむ硬さも適切ですが、作業のときに電源線が痛みにくいようにバリエーションにもう少し被覆の厚いものが有るとよいと思います。
価格も安く、クリップの耐久性も申し分ないと思います。スイッチがプッシュ式の方が使いやすいかもしれません。
既存の倉庫内の照明では暗部ができてしまい、製品や機器の出し入れなどに不便さを感じていたため、こちらの商品を購入して天井の梁に取り付けました。
元々コードが5m付属のため改めて延長ケーブル等を購入する必要もなく、また連結用のコンセントが付属のため、今回は3個の製品を連結して使用しました。
電気工事もなく倉庫が明るくなりました。