パワーランプ PW-32S

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38292387 品番PW-32S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転!
使いやすい角度で使用できます。
連結コンセント内蔵

消費電力(W)32 電球の種類蛍光灯 使用場所屋内用 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 芯数2 付属品スパイラル蛍光球36W(屋内用) トラスコ品番851-4031 質量(g)690 口金E26 寸法(幅W×長さL)(mm)110×250 機能連結コンセント付 接続コード5m

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38292387
2020-04-10
用途:
夜間や薄暗い場所での作業
有限会社つるみ印刷 様

光が広がって見やすく、熱を持ちにくいので使いやすいです。クランプのばねの強さの割にずれやすいので、咥える部分の形状を工夫してもらえるとさらに使いやすくなると思います。

対象商品:
38292387
2020-04-07
用途:
発電機のテスト用等
その他業種

電球にコンセントにクリップまでついてこの価格は助かります。
しかしながら諸先輩方のレビューに書かれていたようにクリップのゴムが鬼速攻で破損します。それ以外は大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
38292387
2020-09-11
用途:
現場の明かり
内装のいしべ 様 (建設業・工事業)

ホームセンターのよりしっかりしてる。
明るさは十分。
コスパはいいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
38292387
2018-04-16
用途:
マンションの内部造作作業
建設業・工事業

扱いやすく価格が手頃。
32Wでも作業に支障は無いがもう少し大きいW数があればと思う。

対象商品:
38292387
2017-05-06
用途:
作業用
株式会社ジーエムサービス 様 (その他業種)

明るくて手元がよくみえる。スポットが必要でないときにはちょぷどいい。

対象商品:
38292387
2016-08-18
用途:
畜舎照明用
勢戸ファーム 様

取扱いも容易で、設置場所の変更にも対応でき、満足しています

対象商品:
38292387
2016-04-18
用途:
内装工事
建設業・工事業

ホームセンターなどで購入するより価格が安く満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38292387
2015-06-01
用途:
2x6 床下の修繕時照明

2x4や2x6の材にかませて照明するのにちょうどよいクランプがついています。電球よりも節電になり熱くないので何個も必要な場合に重宝してます。私のように、位置の移動が頻繁な場合バイスだと面倒なのですが、本器のようにバネ式クランプだと楽です。ただ、クランプについているゴムのすべり止めの強度が弱く、使っているうちに割れて外れてしまいやすいのが改善されるとなお良いと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックし、品質改善の参考にしてもらうよう依頼しておきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする