曜日別特売
TLA4020Z シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン) 38306134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLA4020Z シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン) 38306134
TLA4020Z シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン) 38306134
TLA4020Z シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン) 38306134

シェル形ニードルベアリング TLA

(21件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内接円径Fw(Φmm)40
40
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
28
30
35
45
50
55
外径D(Φmm)47
47
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
23
24
26
28
32
35
37
42
52
58
63
幅C(mm)20
内容量1個注文コード38306134品番TLA4020Z
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。

内接円径Fw(Φmm)40外径D(Φmm)47幅C(mm)20材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)49許容回転数(min-1[r.p.m])8500基本静定格荷重Co(N)48200組み合せ適合品番(内輪)IRT3520JIS等級0基本動定格荷重C(N)22100シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: バイクメンテナンス
製造業

バイクの純正部品が廃番で代替品で購入しました。特に問題はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 38305766
2025-04-14
用途: プレーナーサンダー
運輸・通信業

プレーナーサンダーの修理で購入
耐久性も問題なさそうです
とても助かりました

対象商品 : 38305757
2023-02-15
用途: 弊社製造・販売の部品として

日本トムソン(IKO)のブランド品でも有りますし
長年(数十年使用して)居りますので
間違いなく安心して組み込んでいます
ユーザーからも これと言った クレームもなく
一般頻度の疲労・消耗部品として 小原歯車工業品 ギアと 共に 取り扱っています

対象商品 : 38305766
2022-06-11
用途: 日立自動カンナ修理に使用
運輸・通信業

ギヤの内側にはめ込み使用しました
はめ込む時は万力でプレスしながらはめ込みしましたが変形もせず耐久性もありそうです
回りもスムーズで満足してます

1が参考にしています
対象商品 : 38305976
2022-04-03
用途: コマツユンボ(PC10-6)の操作レバー動作不良の修理
教育・研究機関

ユンボの操作レバーが固着して動作不良を起こしていたため回転軸外側の操作レバー本体に装着されていたものと交換して修理しました.元々のベアリングと全く同じサイズがあったため非常に安く上がり,また納期も早かったので非常に助かりました.

1が参考にしています
対象商品 : 38306046
2021-12-23
用途: バイク整備

一流メーカー品が安く買えるんで、助かります。納期も早いです。

対象商品 : 38305942
2020-04-26
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクメーカーの純正部品で頼むより、かなり安いので型番が合うものはお薦めです

対象商品 : 38305741
2018-05-29
用途: 工具の修理

田舎では探しようもなかったものが、簡単に見つかりました。それにしても便利ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする