NA4834 旋削形ニードルベアリング NA48 IKO(日本トムソン) 38308742

旋削形ニードルベアリング NA48

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内接円径Fw(Φmm)185
外径D(Φmm)215
内径d(Φmm)170
内容量1個注文コード38308742品番NA4834
参考基準価格(税別)¥100,800販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

内接円径Fw(Φmm)185外径D(Φmm)215幅C(mm)45材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)4120タイプ内輪付き許容回転数(min-1[r.p.m])1900内径d(Φmm)170内輪LRT17018545基本静定格荷重Co(N)567000JIS等級0基本動定格荷重C(N)211000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする