曜日別特売
RNA4836 旋削形ニードルベアリング RNA48 IKO(日本トムソン) 38308882

旋削形ニードルベアリング RNA48

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内接円径Fw(Φmm)195
外径D(Φmm)225
内容量1個注文コード38308882品番RNA4836
参考基準価格(税別)¥94,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

内接円径Fw(Φmm)195外径D(Φmm)225幅C(mm)45材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)2840タイプ内輪なし許容回転数(min-1[r.p.m])1900内輪-基本静定格荷重Co(N)602000JIS等級0基本動定格荷重C(N)218000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする