IKO(日本トムソン)
旋削形ニードルベアリング RNA48
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内接円径Fw(Φmm)
210
120
130
145
155
165
175
185
195
210
220
240
265
285
外径D(Φmm)
240
140
150
165
175
190
200
215
225
240
250
270
300
320
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38308891
品番
RNA4838
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
内接円径Fw(Φmm)
210
外径D(Φmm)
240
幅C(mm)
50
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
3380
タイプ
内輪なし
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
内輪
-
基本静定格荷重Co(N)
726000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
249000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方