曜日別特売
TAFI405520 旋削形ニードルベアリング TAFI IKO(日本トムソン) 38309266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAFI405520 旋削形ニードルベアリング TAFI IKO(日本トムソン) 38309266
TAFI405520 旋削形ニードルベアリング TAFI IKO(日本トムソン) 38309266
TAFI405520 旋削形ニードルベアリング TAFI IKO(日本トムソン) 38309266

旋削形ニードルベアリング TAFI

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内接円径Fw(Φmm)45
45
8
9
10
12
14
16
19
21
24
26
29
32
35
37
40
43
47
50
55
60
68
73
80
85
90
95
100
105
110
外径D(Φmm)55
55
15
16
17
19
22
24
27
29
32
34
38
42
45
47
50
53
57
62
68
72
82
90
95
105
110
115
120
125
130
幅C(mm)20
内径d(Φmm)40
40
5
6
7
9
10
12
15
17
20
22
25
28
30
32
35
38
42
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
内容量1個注文コード38309266品番TAFI405520
参考基準価格(税別)¥5,680販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

内径d(Φmm)40外径D(Φmm)55幅C(mm)20材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)143タイプ内輪付き許容回転数(min-1[r.p.m])9000内接円径Fw(Φmm)45内輪LRT404520基本静定格荷重Co(N)60200JIS等級0基本動定格荷重C(N)31000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
注意
※軸受内径dが22mm以下は油穴がありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38309135
2018-06-28
用途: 塗装機整備
サービス業

外形が少し小さく、スペイサーを作成して取り付け良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする