曜日別特売
TAF101716 旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン) 38309634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAF101716 旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン) 38309634
TAF101716 旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン) 38309634

旋削形ニードルベアリング TAF

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内接円径Fw(Φmm)10
10
5
6
7
8
9
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
29
30
32
35
37
38
40
42
43
45
47
50
55
60
65
68
70
73
75
80
85
90
95
100
105
110
外径D(Φmm)17
17
10
12
14
15
16
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
37
38
40
42
45
47
48
50
52
53
55
57
62
68
72
78
82
85
90
92
95
105
110
115
120
125
130
幅C(mm)16
内容量1個注文コード38309634品番TAF101716
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

内接円径Fw(Φmm)10外径D(Φmm)17幅C(mm)16材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)14.3タイプ内輪なし許容回転数(min-1[r.p.m])40000基本静定格荷重Co(N)9190JIS等級0基本動定格荷重C(N)8230シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
注意
※軸受内径dが22mm以下は油穴がありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38309826
2025-07-26
用途: 昔のバイクの部品です
電気・ガス・熱供給・水道業

メーカー欠品の為取り外し寸法を測定して丁度良い寸法を見つけて組みました

対象商品 : 38309792
2017-07-07
用途: 機械のメンテナンス

モノタロウ様に限りませんが、近年のTAF202820の外径交差がマイナス目ギリギリを狙われていて、稀に外れている物もあります。2年ほど前まではしっくり目に入っていた部品に使用するとスカスカです。検査の手が変ったのか、加工の手が変ったのか分かりませんが、IKOのベアリングは信頼していただけに残念です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする