IKO(日本トムソン)
旋削形ニードルベアリング GTRI
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内接円径Fw(Φmm)
32
32
32
20
22
25
30
35
38
40
42
45
48
50
58
62
70
83
93
95
100
110
115
140
150
外径D(Φmm)
45
45
45
33
34
38
44
48
52
55
56
59
62
64
77
81
89
108
118
120
125
135
153
178
188
幅C(mm)
30
20
25
30
45
38
50
60
内径d(Φmm)
28
28
28
15
17
20
25
30
32
35
40
42
45
50
55
60
75
85
90
100
105
125
135
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38310946
品番
GTRI284530
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
内径d(Φmm)
28
外径D(Φmm)
45
幅B(mm)
30.5
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
196
タイプ
内輪付き
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
幅C(mm)
30
内接円径Fw(Φmm)
32
内輪
LRTZ283230
基本静定格荷重Co(N)
101000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
58000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方