IKO(日本トムソン)
旋削形ニードルベアリング GTR
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内接円径Fw(Φmm)
22
22
20
25
30
32
35
38
40
42
45
48
50
58
70
83
93
95
100
110
115
140
150
外径D(Φmm)
34
34
33
38
44
45
48
52
55
56
59
62
64
77
89
108
118
120
125
135
153
178
188
幅C(mm)
25
20
25
30
45
50
60
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38311147
品番
GTR223425
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
内接円径Fw(Φmm)
22
外径D(Φmm)
34
幅C(mm)
25
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
87
タイプ
内輪なし
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
基本静定格荷重Co(N)
57800
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
37900
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方