GTR11515350 旋削形ニードルベアリング GTR IKO(日本トムソン) 38311341

旋削形ニードルベアリング GTR

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内接円径Fw(Φmm)115
115
20
25
30
32
35
38
40
42
45
48
50
58
70
83
93
95
100
110
140
150
外径D(Φmm)153
153
33
38
44
45
48
52
55
56
59
62
64
77
89
108
118
120
125
135
178
188
幅C(mm)50
内容量1個注文コード38311341品番GTR11515350
参考基準価格(税別)¥71,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

内接円径Fw(Φmm)115外径D(Φmm)153幅C(mm)50材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)2600タイプ内輪なし許容回転数(min-1[r.p.m])1300基本静定格荷重Co(N)614000JIS等級0基本動定格荷重C(N)315000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする