NAFW659560 分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン) 38311865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAFW659560 分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン) 38311865
NAFW659560 分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン) 38311865
NAFW659560 分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン) 38311865
NAFW659560 分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン) 38311865

分離形ケージ付ニードルベアリング NAF

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内接円径Fw(Φmm)75
75
10
12
14
16
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
85
90
95
100
外径D(Φmm)95
95
17
20
22
26
24
28
32
30
35
37
40
42
45
47
50
55
62
68
72
78
85
90
100
105
110
115
120
幅C(mm)60
内径d(Φmm)65
65
6
7
9
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
75
80
85
90
内容量1個注文コード38311865品番NAFW659560
参考基準価格(税別)¥26,060販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。
構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。
ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。

内径d(Φmm)65外径D(Φmm)95幅C(mm)60材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)1580タイプ内輪付き許容回転数(min-1[r.p.m])6500内接円径Fw(Φmm)75内輪LRT657560基本静定格荷重Co(N)289000JIS等級0基本動定格荷重C(N)108000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38311612
2024-03-16
用途: 弊社製品の組み込み部品として

メーカーでもありますし 前回も購入させていただき 調子よく
弊社製品の組み込み部品として 使用しております
得意先からのクレームも無く 安心して 組み込んでいます

対象商品 : 38311454
2022-05-23
用途: 6001ベアリング サイズ似 強化に

自転車の可動軸部分に使用されていて6001品番で固着しており、外径、穴径は同じで、厚みは違うが、耐久性ありそうなので使用です。

対象商品 : 38311411
2017-04-11
用途: 加工機
池川電機

トムソンは初めてでしたが予想道理 の性能で満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする