RNAFW81620 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン) 38311971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNAFW81620 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン) 38311971
RNAFW81620 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン) 38311971

分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)16内接円径Fw(Φmm)8軌道輪列数複列注文コード38311971品番RNAFW81620
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。
構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。
ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。

内接円径Fw(Φmm)8外径D(Φmm)16幅C(mm)20材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)20.5タイプ内輪なし許容回転数(min-1[r.p.m])60000基本静定格荷重Co(N)7200JIS等級0基本動定格荷重C(N)6220シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38312242
2022-08-30
用途: 自社製品のの内蔵部品としてです

メーカー品ですし。安心して使っております
クレームも 有りませんし 経年劣化の用心として
交換部品として購入しました 得意先の 懸念を
払拭したくて 交換しましたが まだ 5年は 使用可能ではないのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする