※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)250コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード38312636品番LEYG40MDC-250BF
参考基準価格(税別)¥115,390販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)
この商品はストローク・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など69種類から選べます他の種類を見る