曜日別特売
NBX2530 スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX IKO(日本トムソン) 38313186

スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内接円径Fw(Φmm)25
外径D(Φmm)37
カバー防塵カバーなし
内容量1個注文コード38313186品番NBX2530
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

IKO複合形ニードルベアリング
この軸受はスラスト部にスラストローラベアリングが組み合わさているものです。
この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。
アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。
スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。
防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。

基本静定格荷重(N)
(ラジアル)32100
(アキシャル)60700
基本動定格荷重(N)
(ラジアル)20000
(アキシャル)22700
外径D(Φmm)37寸法D1(Φmm)42寸法D2(Φmm)-内接円径Fw(Φmm)25寸法H(mm)11寸法L(mm)30軌道輪形状針状ころ軸受カバー防塵カバーなし材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)143タイプ内輪なし許容回転数(min-1[r.p.m])9000JIS等級0転動体材質高炭素クロム軸受鋼
注意
※複合形ニードルベアリングは、グリース封入されていませんので、適正な潤滑を行って使用してください。無給油のままで使用すると、転がり接触面の摩耗が増加したり、短寿命の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする