WS80105 スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン) 38319416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS80105 スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン) 38319416
WS80105 スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン) 38319416

スラストベアリング(内輪) WS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)80
80
10
12
15
16
17
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
85
90
100
110
120
130
140
150
外径D(Φmm)105
105
24
26
28
29
30
31
35
42
47
52
62
60
68
65
73
70
78
90
85
95
130
100
140
110
115
150
125
120
135
160
190
145
200
155
175
220
170
185
230
180
195
240
205
250
幅B(mm)5.75
内容量1個注文コード38319416品番WS80105
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

内径d(Φmm)80外径D(Φmm)105幅B(mm)5.75質量(g)162主要寸法D(mm)105主要寸法B(mm)5.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする