WS130185 スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン) 38319592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS130185 スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン) 38319592
WS130185 スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン) 38319592

スラストベアリング(内輪) WS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)130
130
10
12
15
16
17
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
140
150
外径D(Φmm)185
185
230
24
26
28
29
30
31
35
42
47
52
62
60
68
65
73
70
78
90
85
95
130
100
105
140
110
115
150
125
120
135
160
190
145
200
155
175
220
170
180
195
240
205
250
幅B(mm)12
内容量1個注文コード38319592品番WS130185
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

内径d(Φmm)130外径D(Φmm)185幅B(mm)12質量(g)1270主要寸法D(mm)185主要寸法B(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする