曜日別特売
GS1730 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38319714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS1730 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38319714
GS1730 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38319714

スラストベアリング(外輪) GS

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)17外径D(Φmm)30注文コード38319714品番GS1730
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

内径d(Φmm)17外径D(Φmm)30幅B(mm)2.75質量(g)10.2主要寸法D(mm)30主要寸法B(mm)2.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする